Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh JALAS ROUTE Gran Premio 1548, S3 SRC CI HRO, schwarz/grau/blau, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1481754
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1548-44
EAN/GTIN:
     6408487441936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh, material Durchtrittschutz Stahl, material Zehenschutzkappe Aluminium, PU-Zwischensohle, Gummi-Laufsohle, obermaterial Cordura®;PU-beschichtetes Leder
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitshalbschuh
Marke:
JALAS®
Modell:
ROUTE + Gran Premio
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
S3
Größe:
44 EU
Größenspiegel:
36 - 48
Geschlecht:
Unisex
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
ja
Eigenschaft:
antistatisch | beschichtet | hitzebeständig | flüssigkeitsabweisend | fettbeständig | stoßdämpfend
Einlegesohle:
Ja
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
grau | blau
Material Durchtrittschutz:
Stahl
Material Futter:
Polyester (PES), Polyamid (PA)
Material Laufsohle:
Gummi
Material Schaft:
Leder | Polyamid (PA) - CORDURA®
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC | CI | HRO
Verschlussart:
Schnürsenkel
Weite:
breit
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 44, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Arbeitsstiefel, Asphalthalbschuh, Asphaltschuh, Asphaltstiefel, Baustiefel, Clogs, Damen-Halbschuh, Damen-Sandale, Damen-Sicherheitshalbschuh, Forststiefel, Fußschutz, Gießerstiefel, Gummi, Gummistiefel, Halbschuh, Hochschuh, Kälteschutzstiefel, Klettsandale, Klettstiefel, Knöchelstiefel, Mokassin, Pantolette, PU-Stiefel, PVC-Stiefel, Sandale, Schlupfstiefel, Schnallenstiefel, Schnittschutzstiefel, Schnürstiefel, Schuh, Schweißerstiefel, Sicherheit, Sicherheits-/Gummistiefel, Sicherheitsclog/-pantolette, Sicherheitsclogs, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitspantolette, Sicherheitssandale, Sicherheitsschnürschuh, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsslipper, Sicherheitsstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Slipper, Stiefel, Stretchstiefel, Waldarbeiterstiefel, Winterschnürstiefel, Winterstiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,66*
€ 117,99*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,66*
€ 117,99*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,99*
€ 140,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,15*
€ 139,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,15*
€ 131,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,17*
€ 125,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,66*
€ 109,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.