Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh JALAS ROUTE Gran Premio 1548, S3 SRC CI HRO, schwarz/grau/blau, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh JALAS ROUTE Gran Premio 1548, S3 SRC CI HRO, schwarz/grau/blau, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1481755
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1548-46
EAN/GTIN:
     6408487441950
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Asphalthalbschuh
Asphaltschuh
Asphaltstiefel
Sicherheitsschuh, material Durchtrittschutz Stahl, material Zehenschutzkappe Aluminium, PU-Zwischensohle, Gummi-Laufsohle, obermaterial Cordura®;PU-beschichtetes Leder
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitshalbschuh
Marke:
JALAS®
Modell:
ROUTE + Gran Premio
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
S3
Größe:
46 EU
Größenspiegel:
36 - 48
Geschlecht:
Unisex
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
ja
Eigenschaft:
antistatisch | beschichtet | hitzebeständig | flüssigkeitsabweisend | fettbeständig | stoßdämpfend
Einlegesohle:
Ja
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
grau | blau
Material Durchtrittschutz:
Stahl
Material Futter:
Polyester (PES), Polyamid (PA)
Material Laufsohle:
Gummi
Material Schaft:
Leder | Polyamid (PA) - CORDURA®
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC | CI | HRO
Verschlussart:
Schnürsenkel
Weite:
breit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,71*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,94*
€ 136,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,05*
€ 128,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,71*
€ 122,22
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.