Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbstiefel JALAS Zenit 1728, S3 SRC CI, schwarz/grau/rot, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbstiefel JALAS Zenit 1728, S3 SRC CI, schwarz/grau/rot, Gr. 37
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1481768
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1728-37
EAN/GTIN:
     6408487501807
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Asphalthalbschuh
Asphaltschuh
Asphaltstiefel
Ein Sicherheitsstiefel mit Thermofutter, höchstem Schutz (S3) und BOA® Fit System für harte, kalte Bereiche.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsstiefel
Marke:
JALAS®
Modell:
Zenit
Schuhform:
C (Stiefel halbhoch)
Schutzklasse:
S3
Größe:
37 EU
Größenspiegel:
36 - 47
Geschlecht:
Unisex
Ausstattung:
Staublasche (gepolstert) | Schaftabschluss (gepolstert)
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
ja
Eigenschaft:
antistatisch | beschichtet | flüssigkeitsabweisend | fettbeständig | stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
grau | rot
Material Durchtrittschutz:
Textil
Material Futter:
Polyester (PES), Aluminium (Al)
Material Laufsohle:
Polyurethan (RPU)
Material Schaft:
Leder | Spaltleder
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC | CI
Verschlussart:
Drehverschluss (BOA®)
Weite:
normal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,05*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 183,66*
€ 218,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 169,27*
€ 201,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 159,05*
€ 189,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.