Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbstiefel JALAS Zenit 1728, S3 SRC CI, schwarz/grau/rot, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1481769
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1728-38
EAN/GTIN:
     6408487501814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsstiefel
Marke:
JALAS®
Modell:
Zenit
Schuhform:
C (Stiefel halbhoch)
Schutzklasse:
S3
Größe:
38 EU
Größenspiegel:
36 - 47
Geschlecht:
Unisex
Ausstattung:
Staublasche (gepolstert) | Schaftabschluss (gepolstert)
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
ja
Eigenschaft:
antistatisch | beschichtet | flüssigkeitsabweisend | fettbeständig | stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
grau | rot
Material Durchtrittschutz:
Textil
Material Futter:
Polyester (PES), Aluminium (Al)
Material Laufsohle:
Polyurethan (RPU)
Material Schaft:
Leder | Spaltleder
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC | CI
Verschlussart:
Drehverschluss (BOA®)
Weite:
normal
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Asphalthalbschuh, Asphaltschuh, Asphaltstiefel, Clogs, Damen-Halbschuh, Damen-Sandale, Damen-Sicherheitshalbschuh, Forststiefel, Fußschutz, Gießerstiefel, Gummi, Gummistiefel, Halbschuh, Kälteschutzstiefel, Klettsandale, Klettstiefel, Mokassin, Pantolette, PU-Stiefel, PVC-Stiefel, Sandale, Schlupfstiefel, Schnallenstiefel, Schnittschutzstiefel, Schnürstiefel, Schuh, Schweißerstiefel, Sicherheit, Sicherheits-/Gummistiefel, Sicherheitsclog/-pantolette, Sicherheitsclogs, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitspantolette, Sicherheitssandale, Sicherheitsschnürschuh, Sicherheitsslipper, Sicherheitswinterstiefel, Slipper, Stiefel, Stretchstiefel, Waldarbeiterstiefel, Winterschnürstiefel, Winterstiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 183,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,03*
€ 183,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 169,39*
€ 223,82*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 183,09*
€ 217,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 181,64*
€ 216,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 175,43*
€ 208,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 157,88*
€ 187,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 148,60*
€ 176,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.