Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbstiefel JALAS TITAN Gran Premio 1848K, S3 SRC HRO CI HI M I C, schwarz, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbstiefel JALAS TITAN Gran Premio 1848K, S3 SRC HRO CI HI M I C, schwarz, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1481827
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1848K-46
EAN/GTIN:
     6408487502439
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Asphalthalbschuh
Asphaltschuh
Asphaltstiefel
Mittelhoher Sicherheitsstiefel mit hitzefestem Thinsulate™-Futter für Schutz (S3) bei groben Arbeiten.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsstiefel
Marke:
JALAS®
Modell:
TITAN Gran Premio
Schuhform:
C (Stiefel halbhoch)
Schutzklasse:
S3
Größe:
46 EU
Größenspiegel:
35 - 50
Geschlecht:
Unisex
Ausstattung:
Schaftabschluss (gepolstert)
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
ja
Eigenschaft:
antistatisch | beschichtet | hitzebeständig | flüssigkeitsabweisend | fettbeständig | stoßdämpfend
Einlegesohle:
Ja
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Hitzebeständigkeit max.:
427 ° C
Material Durchtrittschutz:
Textil
Material Futter:
Polyester (PES), Polyamid (PA) - Cambrelle®
Material Laufsohle:
Gummi
Material Schaft:
Leder
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC | HRO | CI | HI | M | I | C
Verschlussart:
Klettverschluss
Weite:
breit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,98*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,82*
€ 152,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,33*
€ 143,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,98*
€ 135,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.