Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh RICHARD VIP 2102, O2 SRA FO, schwarz, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1481847
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     2102-46
EAN/GTIN:
     6408487385414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufsschuh, Kunststoffgelenk, PU-Laufsohle, obermaterial Vollnarbenleder
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Berufsslipper
Marke:
JALAS®
Modell:
RICHARD VIP
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
O2
Größe:
46 EU
Größenspiegel:
39 - 47
Geschlecht:
Herren
DGUV Regel 112-191:
nein
Durchtrittschutz:
nein
Eigenschaft:
antistatisch | fettbeständig | stoßdämpfend
Einlegesohle:
Ja
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Material Futter:
Schweinsleder, Textil
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Schaft:
Vollnarbenleder
Norm:
EN ISO 20347:2012
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRA | FO
Verschlussart:
Gummizug
Weite:
normal
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Arbeitshalbschuh, Badepantine, Badeschlappe, Beruf, Berufs-/Gummistiefel, Berufsclogs, Berufsgalosche, Berufshalbschuh, Berufspantine/-pantolette, Berufspantolette, Berufspumps, Berufssandale, Berufsschlappe, Berufsschuh, Berufsslipper, Berufsstiefel, Bio-Clogs, Clogs, Dachdeckerschuh, Dachdeckerstiefel, Fußschutz, Galosche, Gummistiefel, Halbschuh, Holzclogs, Landwirtschaftsstiefel, Pantine, Pantolette, Pumps, Sandale, Schlappe, Schnürstiefel, Schuh, Serviceschuh, Slipper, Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,60*
€ 109,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,00*
€ 109,08*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,08*
€ 129,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,47*
€ 127,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,34*
€ 122,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,57*
€ 118,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,60*
€ 100,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.