Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh JALAS 2982 RONJA, Gr. 34


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsschuh JALAS 2982 RONJA, Gr. 34
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1481867
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     2982-34
EAN/GTIN:
     6408487434952
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Berufsclog
Marke:
JALAS®
Modell:
RONJA
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
OB
Größe:
34
Größenspiegel:
34 - 42
Ausstattung:
Kunststoffgelenk
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Schaft:
Mikrofaser
Material Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse Zusatzanforderung:
A | E | FO | SRC
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, clogs gr. 34, antirutsch clogs, jalas clogs, Arbeitshalbschuh, Badepantine, Badeschlappe, Beruf, Berufs-/Gummistiefel, Berufsclogs, Berufsgalosche, Berufshalbschuh, Berufspantine/-pantolette, Berufspantolette, Berufspumps, Berufssandale, Berufsschlappe, Berufsschuh, Berufsslipper, Berufsstiefel, Bio-Clogs, Dachdeckerschuh, Dachdeckerstiefel, Fußschutz, Galosche, Gummistiefel, Halbschuh, Holzclogs, Landwirtschaftsstiefel, Pantine, Pantolette, Pumps, Sandale, Schlappe, Schnürstiefel, Schuh, Serviceschuh, Slipper, Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,90*
€ 92,13*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,90*
€ 92,13*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,13*
€ 109,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,95*
€ 108,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,42*
€ 104,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,40*
€ 101,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,90*
€ 85,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.