Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbstiefel JALAS FIFTYFIVE Street 3055, S3 SRC, schwarz/grau/gelb, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1481890
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3055-39
EAN/GTIN:
     6408487440359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Asphalthalbschuh
Asphaltschuh
Asphaltstiefel
Sicherheitsstiefel, material Durchtrittschutz plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, material Zehenschutzkappe Aluminium, PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, RPU-Laufsohle, obermaterial Spaltleder
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsstiefel
Marke:
JALAS®
Modell:
FIFTYFIVE Street
Schuhform:
C (Stiefel halbhoch)
Schutzklasse:
S3
Größe:
39 EU
Größenspiegel:
36 - 47
Geschlecht:
Unisex
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
ja
Eigenschaft:
antistatisch | flüssigkeitsabweisend | fettbeständig | stoßdämpfend
Einlegesohle:
Ja
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
grau | gelb
Material Durchtrittschutz:
Textil
Material Futter:
Polyester (PES), Polyamid (PA)
Material Laufsohle:
Polyurethan (RPU)
Material Schaft:
Spaltleder
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC
Verschlussart:
Schnürsenkel
Weite:
normal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,61*
€ 133,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,50*
€ 133,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 120,83*
€ 161,92*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,91*
€ 159,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,55*
€ 155,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,17*
€ 151,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,52*
€ 141,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,61*
€ 125,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.