Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel JALAS 3292 Polyver, schwarz, Gr. 46-47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1481908
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3292-46-47
EAN/GTIN:
     7350034450092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Freizeitstiefel
Marke:
Polyver
Schuhform:
C (Stiefel halbhoch)
Größe:
46/47 EU
Größenspiegel:
29/30 - 37/38, 39 - 45, 46/47 - 50/51
Geschlecht:
Unisex
DGUV Regel 112-191:
nein
Eigenschaft:
antistatisch | flüssigkeitsdicht | fettbeständig | stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Material Futter:
Polyester (PES)
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Schaft:
Polyurethan (PUR)
Weite:
normal
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, Clogs, Damen-Freizeitschuh, Freizeit, Freizeitclogs, Freizeithalbschuh, Freizeitsandale, Freizeitschuh, Freizeitstiefel, Halbschuh, Kinder, Kinder-Freizeitschuh, Pump, Pumps, Sandale, Schuh, Servicepump, Servicepums, Serviceschuh, Slipper, Sommerschuh, Stiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,79*
€ 112,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,20*
€ 112,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 98,44*
€ 133,67*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,48*
€ 133,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,74*
€ 132,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,96*
€ 124,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,07*
€ 121,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,79*
€ 105,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.