Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle 6011, grau, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einlegesohle 6011, grau, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1481971
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     6011-42
EAN/GTIN:
     7314241110422
Suchbegriffe:
Anzieher
Einlegesohle
Einziehsocke
Einziehstrumpf
Einlegesohle, Filz, grau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einlegesohle
Marke:
Bandi
Größe:
42 EU
Größenspiegel:
20/35, 35 - 48
DGUV Regel 112-191:
nein
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
grau
Material:
Filz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 2,79*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,32*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.