| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-161976 Herst.-Nr.: 726531 EAN/GTIN: 4018875265314 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebe-Sparrolle KK114F Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf sehr flexiblem Gewebe (braun), gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Rollenlänge 50 Meter. Anwendung: Für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung, mit fadengeradem Reißverhalten, ohne zu fransen. Öl- und petroleumfest. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Karosserieteilen etc. Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Körnung: | 100 | Rollenlänge: | 50 m | Markenname: | VSM | Herstellername: | Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG | Herstellerartikelnummer: | 726531 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, schleifleinen vsm, schleifbandrolle, VSM, Schleifgewebe, Schleif-Gewebe, 3081510100, 81510100 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 16,38* | € 22,51* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,33* | € 22,54* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 16,82* | € 23,03* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 17,24* | € 24,24* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,06* | € 28,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3412* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|