| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-162549 Herst.-Nr.: 720615 EAN/GTIN: 4018875206157 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebe-Sparrolle KK114F Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf sehr flexiblem Gewebe (braun), gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Rollenlänge 50 Meter. Anwendung: Für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung, mit fadengeradem Reißverhalten, ohne zu fransen. Öl- und petroleumfest. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Karosserieteilen etc. Weitere Informationen: | | Breite: | 115 mm | Körnung: | 120 | Rollenlänge: | 50 m | Markenname: | VSM | Herstellername: | Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG | Herstellerartikelnummer: | 720615 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, vsm schleifbandrolle 50m, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m, VSM, Schleifgewebe, Schleif-Gewebe, 3081570120, 81570120 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 40,43* | € 53,50* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 40,74* | € 54,05* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 40,41* | € 55,04* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,35* | € 59,96* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 48,19* | € 63,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,807* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|