Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Softshelljacke 1869 572,Größe XS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winter-Softshelljacke 1869 572,Größe XS, schwarz
Winter-Softshelljacke 1869 572,Größe XS, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-162982
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1869-572-32/XS
EAN/GTIN:
     4010365928969
Suchbegriffe:
Wintersoftshelljacke
BP Winter-Softshelljacke 1869

Ausführung:
• Komplett wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
• Abzippbare und weitenregulierbare Kapuze
• Brust- und Seitentaschen mit Reißverschluss
• BP_protection® Membran: Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
• Sichtbarkeit durch Reflexelemente
• Stehkragen
• Innenliegende Saumweitenverstellung
• Strapazierfähiges Obermaterial
Material:
100 % Polyester
Gewicht: ca. 300 g/m²
Weitere Suchbegriffe: 1869, 50080802, Outdoor, Winter-Softshelljacke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
€ 5,90*
ab € 87,36*
€ 108,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,30*
€ 110,25*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 86,16*
€ 113,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,40*
€ 126,08*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,21*
€ 128,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.