| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-163418 Herst.-Nr.: 761346 EAN/GTIN: 4018875613467 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebe-Band, Korund, für die Metallbearbeitung, Abmessung 10 x 330 mm Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern usw. Weitere Informationen: | | Breite: | 10 mm | Länge: | 330 mm | Körnung: | 60 | Markenname: | VSM | Herstellername: | Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG | Herstellerartikelnummer: | 761346 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,00419* | € 0,00614* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,3958* | € 0,5358* | | | | Lager 6C8MS | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4303* | € 0,5997* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,4401* | € 0,6597* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,45* | € 0,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|