Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen 3000 Kg PU gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubwagen 3000 Kg PU gelb
Hubwagen 3000 Kg PU gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569220286
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
";Gabelhubwagen 3000 kg

• Sicherer Umgang mit palettierter Ware, geringer Rollwiderstand
• Deichsel: Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
• Deichselablass: automatische Rückführung in die Senkrechte
• Deichselgriff: gummiert, 3 Funktionen
• Hydraulik: feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
• Kugellager: wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
• Bereifung: geräuscharm, abriebfest
• Lenkräder: Poly ureth an • Gabelrollen : Polyurethan (Tandem)
< b>Hinwei s: Service, Repar atur u nd E rsat ztei le dire kt du rch das E/ D/E in Wu ppertal.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
3000 kg
Farbe:
gelb
Hubhöhe:
200 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gesamt-Gabelbreite:
540 mm
Lenkräder-Breite:
50 mm
Lenkräder-Ø:
200 mm
Lastrollen-Breite:
70 mm
Lastrollen-Ø:
80 mm
Materialstärke:
3,5 mm
Gewicht ca.:
80 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Malaysia
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen, 30202167, Hubwagen, Lasttransporthilfen, Transporthilfen, Transportwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
198
Frei Haus
ab € 387,72*
€ 440,05*
Lager 6C8MS
198
Frei Haus
ab € 380,92*
€ 440,06*
6 Tage
188
Frei Haus
ab € 407,18*
€ 459,60*
1 Tag
200
Frei Haus
ab € 412,49*
€ 465,09*
€ 75,00*
ab € 421,84*
€ 474,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,06*
€ 523,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,51*
€ 507,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 424,39*
€ 505,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,04*
€ 485,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 407,02*
€ 484,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 406,01*
€ 483,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,68*
€ 476,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,92*
€ 453,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.