Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor 25 H aken 310x320x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltresor 25 H aken 310x320x120
Schlüsseltresor 25 H aken 310x320x120
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228916
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor
";Schlüsseltresor

• Mit elektronischem Tastaturschloss
• Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleiste
• Korpus 2 mm, Tür 4 mm stark
• 2 Stahl-Rundbolzen
• Pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial)

Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten (benötigt werden 4 AA-Batterien).

"
Weitere Informationen:
Hakenanzahl:
25
Höhe:
310 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
120 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 30507365, Schlüsselbox, Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Zahlenschloss
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 117,77*
€ 144,32*
3 Tage
81
€ 4,90*
ab € 119,00*
€ 144,42*
Lager 6C8MS
81
Frei Haus
ab € 115,68*
€ 145,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,09*
€ 150,21*
2 Tage
81
Frei Haus
ab € 125,36*
€ 151,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.