Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 64 H. 1- türig 450x300x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 64 H. 1- türig 450x300x80
Sch.schrank 64 H. 1- türig 450x300x80
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228817
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
";Schlüsselschrank

• 1- oder 2-türig
• Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln
• Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten
• Serienmäßig mit Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial)
• Farbe: RAL 7035 lichtgrau

"
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
1
Anzahl Schlüsselplätze:
64
Höhe:
450 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
80 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten höhe 45cm, 30507477, Schlüsselkassette
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,01*
€ 62,65*
2 Tage
63
€ 5,90*
ab € 50,06*
€ 63,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,22*
€ 65,59*
1 Tag
64
€ 4,95*
ab € 52,91*
€ 66,44*
Lager 6C8MS
63
Frei Haus
ab € 49,82*
€ 67,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.