Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 200 H. 1 -türig 550x380x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 200 H. 1 -türig 550x380x140
Sch.schrank 200 H. 1 -türig 550x380x140
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228787
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselschrank h550xb380xt140mm
";Schlüsselschrank

• 1- oder 2-türig
• Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln
• Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten
• Serienmäßig mit Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial)
• Farbe: RAL 7035 lichtgrau

"
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
1
Anzahl Schlüsselplätze:
200
Höhe:
550 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
140 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, 30507480, Schlüsselkassette
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 112,32*
€ 137,62*
2 Tage
19
€ 4,90*
ab € 112,58*
€ 137,73*
Lager 6C8MS
19
Frei Haus
ab € 110,58*
€ 139,50*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,08*
€ 143,38*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 118,99*
€ 144,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.