Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 300 H. 1 -türig 550x380x205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 300 H. 1 -türig 550x380x205
Sch.schrank 300 H. 1 -türig 550x380x205
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228855
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
";Schlüsselschrank

• 1- oder 2-türig
• Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln
• Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten
• Serienmäßig mit Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial)
• Farbe: RAL 7035 lichtgrau

"
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
1
Anzahl Schlüsselplätze:
300
Höhe:
550 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
205 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, 30507482, Schlüsselkassette
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
32
Frei Haus
ab € 166,74*
€ 203,85*
€ 4,90*
ab € 170,36*
€ 203,97*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 170,56*
€ 204,13*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,24*
€ 212,45*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 179,82*
€ 214,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.