Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte 0.9m x 1.5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte 0.9m x 1.5m, schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0.9m x 1.5m, schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0.9m x 1.5m, schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0.9m x 1.5m, schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0.9m x 1.5m, schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0.9m x 1.5m, schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0.9m x 1.5m, schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0.9m x 1.5m, schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0.9m x 1.5m, schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0.9m x 1.5m, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163514
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     OU010002
EAN/GTIN:
     5013745001411
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Orthomat© Ultimate Anti-Ermüdungsmatte

Ermüdungsfreier Bodenbelag
Mit innen geschäumtem PVC für optimale Entlastung des Muskel-Skelett-Apparates.
Hochwertig und vielseitig einsetzbar
Der PolyNit-Mantel ist resistent gegen die meisten Chemikalien und Öle.
Ausführung
Material: Polyvinylchlorid (PVC).
Oberfläche: Diamantform mit Extragriff für einen sicheren Stand.
Materialstärke: 10 mm.
Als Laufmeterware im Zuschnitt

Weitere Informationen:
Maße:
900x1500 mm
Farbe:
schwarz
Made in Germany:
nein
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,79*
€ 130,74*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,84*
€ 130,74*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 110,80*
€ 133,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,40*
€ 144,53*
Frei Haus
ab € 117,23*
€ 145,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SE010003
ab € 153,13*
Ähnlich
Coba Plastics
SE010002
ab € 62,53*
Ähnlich
Coba Plastics
FA010002
ab € 134,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.