Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japan. Abziehstein 200x60x30 mm K1000/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japan. Abziehstein 200x60x30 mm K1000/3000
Japan. Abziehstein 200x60x30 mm K1000/3000
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163980
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     JAP1000/3000
EAN/GTIN:
     4037073005225
Suchbegriffe:
Japanischer Wasserstein
Korund-Schleifstein
Wasserstein
wasserstein
Abziehstein Japanische Art

Ausführung: 2-seitig verwendbar. Lieferung im Holzkasten.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Messern und allgemeinen Schneidwerkzeugen.

Hinweis: Vor Gebrauch sollte der Stein 3 bis 10 Minuten gewässert werden, bis keine Luftbläschen mehr aufsteigen.

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
30 mm
Feinheitsgrad:
mittel/fein
Körnung:
1000/3000
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
JAP1000/3000
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 85810040, Abziehstein, Japanischer
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
1
€ 6,90*
ab € 20,44*
€ 28,19*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,28*
€ 28,21*
2 Tage
60
1
€ 7,90*
ab € 20,40*
€ 28,31*
1 Tag
92
1
€ 5,45*
ab € 22,02*
€ 29,56*
Lager 6C8MS
60
1
Frei Haus
ab € 20,41*
€ 32,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843407
ab € 17,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.