Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 54x36E H150/75kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 54x36E H150/75kg R7035
Schublade 54x36E H150/75kg R7035
Schublade 54x36E H150/75kg R7035
Schublade 54x36E H150/75kg R7035
Schublade 54x36E H150/75kg R7035
Schublade 54x36E H150/75kg R7035
Artikel-Nr.:
     6C8MS-164395
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72513020
EAN/GTIN:
     7612269045291
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 54x36 E, 75 kg Tragkraft, lichtgrau

Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 918x612mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Abb. zeigt RAL 5012
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
150 mm
Nutzhöhe:
132,5 mm
Mantelhöhe:
126 mm
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
54x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,06*
€ 187,18*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,44*
€ 187,19*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,47*
€ 189,55*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,21*
€ 191,26*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,87*
€ 195,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.