Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß twoCOMP 5mx19 mm BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß twoCOMP 5mx19 mm BMI
Taschenbandmaß twoCOMP 5mx19 mm BMI
Artikel-Nr.:
     6C8MS-164416
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     472541021
EAN/GTIN:
     4007368097440
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Taschenbandmaß twoCOMP

Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff mit Weichkomponente, gedruckte Teilung, aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste und Gürtelclip. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
5 m
Bandbreite:
19 mm
Gehäuseabmessung:
70 x 70 x 36 mm
Teilung:
mm/cm
Bandmaterial:
Federbandstahl
Bandbeschichtung:
Lack
Bandfarbe:
weiß
Hakentyp:
Einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
BMI
Herstellername:
Bayerische Massindustrie BMI
Herstellerartikelnummer:
472541021
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, 47500005, Bandmass, Bandmaß, Bandmasse, Bandmaße, Taschenbandmass, Taschenbandmaße, Taschenbandmasse
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
371
10
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,46*
2 Tage
371
1
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 8,91*
4 Tage
314
1
€ 4,79*
ab € 6,58*
€ 9,23*
1 Tag
379
1
€ 7,90*
ab € 6,56*
€ 9,29*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Robert Rieffel
472/3
ab € 4,26*
Ähnlich
Robert Rieffel
472/8
ab € 9,25*
Ähnlich
BMI
472341021M
ab € 5,17*
Ähnlich
BMI
472541021M
ab € 7,37*
Ähnlich
BMI
472841021M
ab € 10,22*
Ähnlich
BMI
405341020
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.