Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesband Nylon/Korund 12x 520 mm K100 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesband Nylon/Korund 12x 520 mm K100 VSM
Vliesband Nylon/Korund 12x 520 mm K100 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-164917
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     796839
EAN/GTIN:
     4018875968390
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 12 x 520 mm

KV707X
Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Korundkorn (A) auf flexiblem Gewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Wasser- und emulsionsfest.

Anwendung: Für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zur Verfeinerung (Finish) von Oberflächen.

Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
520 mm
Körnung:
100
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
796839
Ursprungsland:
Italien
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
121
100
€ 4,90*
ab € 1,4086*
€ 1,7286*
Lager 6C8MS
121
100
Frei Haus
ab € 1,4736*
€ 1,8624*
2 Tage
121
1
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,25*
100
€ 4,80*
ab € 1,87*
€ 2,30*
4 Tage
120
1
€ 4,30*
ab € 1,5729*
€ 2,347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8624*
€ 2,21626
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8475*
€ 2,19853
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,8227*
€ 2,16901
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,8081*
€ 2,15164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7936*
€ 2,13438
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4736*
€ 1,75358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 186,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.