Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 75x2000 mm K 40 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 75x2000 mm K 40 VSM
Schleifband Korund 75x2000 mm K 40 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-164918
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     708686
EAN/GTIN:
     4018875086865
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifgewebe-Band, Korund, für die Metallbearbeitung, Abmessung 75 x 2000 mm

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern usw.

Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Körnung:
40
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
708686
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
307
100
Frei Haus
ab € 2,8923*
€ 3,5623*
Lager 6C8MS
307
100
Frei Haus
ab € 2,964*
€ 3,7482*
3 Tage
307
1
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,51*
100
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 4,68*
5 Tage
315
1
€ 4,30*
ab € 3,1986*
€ 4,7281*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,7482*
€ 4,46036
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,7332*
€ 4,44251
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,7083*
€ 4,41288
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,6935*
€ 4,39527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,654*
€ 4,34826
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,964*
€ 3,52716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 374,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.