Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 75x2000 mm K 60 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 75x2000 mm K 60 VSM
Schleifband Korund 75x2000 mm K 60 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-165037
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     708688
EAN/GTIN:
     4018875086889
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifgewebe-Band, Korund, für die Metallbearbeitung, Abmessung 75 x 2000 mm

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern usw.

Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Körnung:
60
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
708688
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
199
100
Frei Haus
ab € 2,6031*
€ 3,1931*
Lager 6C8MS
199
100
Frei Haus
ab € 2,6662*
€ 3,3526*
3 Tage
58
1
€ 7,90*
ab € 2,77*
€ 4,01*
5 Tage
94
1
€ 4,30*
ab € 2,8692*
€ 4,2014*
100
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,3526*
€ 3,98959
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,3292*
€ 3,96175
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,3159*
€ 3,94592
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,3026*
€ 3,93009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,2662*
€ 3,88678
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6662*
€ 3,17278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 335,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.