Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Xtreme Conditio 3m:25mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa Xtreme Conditio 3m:25mm, schwarz
tesa Xtreme Conditio 3m:25mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-165042
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04600-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448188977
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Elektroisolierband
tesa© Selbstverschweißendes Silikonband

Produktbeschreibung
Anpassungsfähig.
Optimale Anpassung an verschiedene Oberflächen durch flexibles Material.
Gewährleistet sofortige hermetische Abdichtung.
Robust und beständig
Auch auf öligen, verschmutzten oder feuchten Oberflächen im Innen- und Außenbereich.
Technische Daten
Trägerart: Silikon
Durchschlagsspannung: 8000 V
Temperaturbeständig: kurzfristig bis 260 °C (schwer entflammbar)
Druckresistent: bis 12 bar

Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,64*
€ 12,02*
5 Tage
95
16
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,59*
€ 12,33*
Lager 6C8MS
47
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 12,39*
5 Tage
95
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 12,90*
18 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,21334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.