Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzrost Typ F Breite 100 cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Holzrost Typ F Breite 100 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-165050
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     14220
EAN/GTIN:
     4260061890835
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
YOGA Holzrost, Typ F

Äußerst widerstandsfähig und langlebig
Massives Buchenholz, muss nicht verklebt oder fixiert werden.
Mit Anlaufprofil gut befahrbar.
Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche
Erfüllt höchste arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Ansprüche.
Die Gummiauflage entlastet die Bein-und Rückenmuskulatur.
Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130.
Flexibel anpassbar nach Ihren Wünschen
Aufrollbare Konstruktion. Laufrosthöhe: 35 mm (optional auf Anfrage auch 45, 55, 70 oder 100 mm möglich).
Maximale Rostlänge: 10 m.
Gewicht: 15,1 kg/m².
Sonderausführungen nach Ihren Maßangaben!

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buche
Breite:
1000 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, bodenrost holz, anti ermüdungsmatte, 30611573
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,79*
€ 183,82*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,72*
€ 184,31*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 192,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,64*
€ 192,85*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,46*
€ 201,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 183,82*
€ 218,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 181,79*
€ 216,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 171,01*
€ 203,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 163,10*
€ 194,09
pro Meter
ab 500 Meter
€ 150,79*
€ 179,44
pro Meter
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.