Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Einteilungssatz 1/3 Für 180-360mm 900x600
Artikel-Nr.:
     6C8MS-165271
Herst.-Nr.:
     902403
EAN/GTIN:
     4014641062323
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinteilungsmaterial (1/3-Teilung) für Schubladen Serie V 1060

2 Ausführungen in gewohnter Qualität
Schubladenschrank mit Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand) und Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte, 40 mm Stärke, längsseitig riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt.

Standard-Lackierung
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen Fronten RAL 5012 lichtblau.
Weitere aufpreisfreie Farben finden Sie in der Farbvielfalt.

Schrank mit Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte.
Ideal kombinierbar mit Werkbänken.

Thekenklappe und Pendeltür auf Anfrage lieferbar!

Weitere Informationen:
Für Fronthöhe:
180–360 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,44*
€ 81,27*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,92*
€ 81,28*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,90*
€ 87,93*
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,80*
€ 89,57*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,76*
€ 91,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.