Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz Peltor X4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kapselgehörschutz Peltor X4A
Kapselgehörschutz Peltor X4A
Artikel-Nr.:
     6C8MS-165312
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000103993
EAN/GTIN:
     4046719695515
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X4A«
Eigenschaften:
• Gut sichtbar
• Schutz vor niederfrequentem Lärm
• Neu entwickeltes Dämmkissen
• Innovativer Schaumstoff in den Dichtungsringen
• Kopfbügel einfach anzupassen
• Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
• Hoher Tragekomfort
• Geringes Gewicht
• Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
• Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
• Schmaler Kapselaufbau
• Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 36 dB(A), M = 30 dB(A), T = 22 dB(A)
Gewicht: 234 g
Farbe: gelb-grün-fluoreszierend

RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
7000103993
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Gehörschützer
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 26,79*
€ 30,85*
5 Tage
47
1
€ 4,79*
ab € 26,34*
€ 31,75*
2 Tage
3
1
€ 6,80*
ab € 26,58*
€ 32,30*
3 Tage
171
1
€ 5,99*
ab € 26,79*
€ 32,37*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 28,54*
€ 32,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 326,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.