Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängeglied GK8 A16, rot lack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhängeglied GK8 A16, rot lack.
Aufhängeglied GK8 A16, rot lack.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-165438
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     D181OF
EAN/GTIN:
     4250077150702
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied
Aufhängeringe ohne Flachstelle GK8 für 1- und 2-strängige Anschlagketten

Geprüfte Sicherheit
Gemäß EN 1677-4, Güteklasse 8.

Weitere Informationen:
für Kette 1 Strang Ø:
8 mm
für Kette 2 Stränge Ø:
7 mm
Maß d1:
16 mm
Maß t1:
110 mm
Maß w1:
60 mm
Gewicht:
0,53 kg
Tragfähigkeit:
2120 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30602153
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,62*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 6,23*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,57*
€ 6,86*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 7,33*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,34*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.