Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Antiermüdungsmatte
>
Artikel
Safety Ermüdungsmatte 1.2mxlfm.,sch/gelb
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-165697
Hersteller:
Coba Plastics
Herst.-Nr.:
SD010708C
EAN/GTIN:
5013745999688
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Allround-Anti-Ermüdungsmatte mit gelben Sicherheitsrändern
Langlebige Premium PVC-Matte
Mit griffiger Oberseite in Tränenblechoptik.
Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Geeignet für den Einsatz in trockenen Umgebungen.
Leicht resistent gegen Öle und Fette.
Optionale Sicherheit
Typ Safety mit gelben Seitenrändern zur Sicherheitskennzeichnung.
Ausführung
Material: Zweilagiges Polyvinylchlorid (PVC).
Oberseite: Tränenblechoptik.
Unterseite: DUALlayer, geschäumte PVC-Unterseite,
robust und selbstlöschend.
Materialstärke: 14,0 mm.
Spezielle Größen und Meterware auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Abmessung BxL:
1,2xlfd. M. m
Stärke:
14 mm
Made in Germany:
nein
... >
Betriebseinrichtung
>
Betrieb
>
Arbeitsplatzbodenbeläge
Weitere Suchbegriffe:
arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm schwarz pvc
,
anti ermüdungsmatte
,
anti-ermuedungsmatte schwarz
,
30621588
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 125,15*
€ 156,17*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,90*
ab € 128,70*
€ 156,79*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 132,94*
€ 161,60*
Lager 214
14 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 140,27*
€ 177,11*
Lager 4682
11 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 149,39*
€ 180,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 161,60*
€ 192,30
pro Meter
ab 2 Meter
€ 160,23*
€ 190,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 151,34*
€ 180,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 143,17*
€ 170,37
pro Meter
ab 500 Meter
€ 132,94*
€ 158,20
pro Meter
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed, Breite 910 mm, pro lfd. m, grau mit Signalstreifen.
Coba Plastics
AL060703C
ab € 38,31*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed, Breite 910 mm, pro lfd. m, grau.
Coba Plastics
AL060003C
ab € 29,68*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed, LxB 1500 x 910 mm, grau mit Signalstreifen.
Coba Plastics
AL060702
ab € 45,94*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed, LxB 1500 x 910 mm, grau.
Coba Plastics
AL060002
ab € 38,80*
Ähnlich
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1500xB900xS9mm schwarz Vinylschaum COBA
Coba Plastics
AL010002
ab € 43,38*
Ähnlich
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900xB600xS9mm grau/gelb Vinylschaum COBA
Coba Plastics
AL060701
ab € 18,46*
Ähnlich
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900xB600xS9mm schwarz PVC gerippt COBA
Coba Plastics
AL010001
ab € 20,39*
Ähnlich
Boden- und Werkbankmatte COBArib, mit geschlossener Oberfläche, pro lfd. m, Breite 1200 mm, Mattenhöhe 3 mm.
Coba Plastics
RR010020C
ab € 19,97*
Ähnlich
Boden- und Werkbankmatte COBArib, mit geschlossener Oberfläche, pro lfd. m, Breite 1200 mm, Mattenhöhe 6 mm.
Coba Plastics
RR010040C
ab € 45,58*
Ähnlich
Boden- und Werkbankmatte COBArib, mit geschlossener Oberfläche, pro lfd. m, Breite 900 mm, Mattenhöhe 3 mm.
Coba Plastics
RR010010C
ab € 15,89*
Ähnlich
Boden- und Werkbankmatte COBArib, mit geschlossener Oberfläche, pro lfd. m, Breite 900 mm, Mattenhöhe 6 mm.
Coba Plastics
RR010030C
ab € 34,41*
Ähnlich
COBA Europe AL010003C Orhomat Ribbed Arbeitsplatzmatte (Meterware) Grau
Coba Plastics
AL010003C
ab € 29,60*
Ähnlich
Coba Europe Grau Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC-Schaum Fest Trocken, Orthomat Ribbed, Einzelne, 0.9m x 0.6m x 9.5mm
Coba Plastics
AL060001
ab € 17,77*
Ähnlich
Coba Europe Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Gummi Gerippt, COBArib, Rolle, 10m x 1.2m x 6mm
Coba Plastics
RR010040
ab € 471,59*
Ähnlich
Coba Europe Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Gummi Gerippt, COCArib, Rolle, 10m x 0.9m x 3mm
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,718*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen