Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtlupe powerlux 3,5x 8000K kaltweiß Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtlupe powerlux 3,5x 8000K kaltweiß Eschenbach
Leuchtlupe powerlux 3,5x 8000K kaltweiß Eschenbach
Artikel-Nr.:
     6C8MS-165888
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     158614
EAN/GTIN:
     4048347290940
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupenleuchte powerlux

Ausführung: Ergonomische Design. Asphärische PXM©-Kunststoff-Leichtlinse mit cera-tec© coating, bruchfest, glasähnliche Kratzfestigkeit. Für Rechts- u. Linkshänder geeignet. Gleichmäßig helle und blendfreie Ausleuchtung durch zwei SMD-LEDs. Ergonomisch in der Hand liegend, punktgenaue Ausleuchtung. Abschaltautomatik nach 30 Min. Lieferung mit 3 Mignon-Batterien AA/LR06, 1,5 V.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0018).
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
3,5-fach
Linsen-Ø:
58 mm
Markenname:
ESCHENBACH
Herstellername:
Eschenbach Optik GmbH
Herstellerartikelnummer:
158614
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Taschenlupe, lupe, 45080075, Eschenbach, QR4029552
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 65,38*
€ 79,51*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,95*
€ 80,19*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 68,24*
€ 82,56*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 65,81*
€ 83,29*
3 Tage
4
€ 4,30*
ab € 69,43*
€ 85,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
158620
ab € 63,18*
Sonstiges
Eschenbach Optik
158628
ab € 78,52*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 98,17*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 98,41*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 110,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.