Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 60l grauo.Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wertstoffsammler 60l grauo.Deckel
Wertstoffsammler 60l grauo.Deckel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-166927
Hersteller:
     CKW
Herst.-Nr.:
     1800496050
EAN/GTIN:
     7318080496051
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler, 60 l

Ideal zur Sammlung von Müll und Recycling-Materialien
Mit praktischen Klemmschlitzen für Abfallsäcke, robusten Tragegriffen und Haltevertiefung an der Unterseite.
Lebensmittelechte Behälter und Deckel
Alle Farben außer Schwarz (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG).
Technische Daten
Material: Kunststoff.
Farbe Behälter: grau.
Farbe Deckel: gelb, blau, grün, schwarz.
Abmessung BxTxH:
ohne Deckel: 590x600x282 mm,
mit Deckel: 590x645x282 mm.
Füllvolumen: 60 l
Fahrwagen optional lieferbar

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Deckel
Abmessungen BxTxH:
590x600x282 mm
Füllvolumen:
60 l
Made in Germany:
nein
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
27
1
€ 5,87*
ab € 21,89*
€ 28,17*
1
€ 5,50*
ab € 23,58*
€ 30,95*
1
€ 6,78*
ab € 24,07*
€ 30,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,21*
€ 30,97*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 43,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800500040
ab € 15,46*
Zubehör
Durable
1800497040
ab € 7,24*
Zubehör
Durable
1800497210
ab € 7,58*
Zubehör
Durable
1800497030
ab € 6,70*
Zubehör
Durable
1800497050
ab € 6,45*
Zubehör
Durable
1800497020
ab € 7,23*
Zubehör
Durable
1800497010
ab € 6,78*
Zubehör
Durable
1800504050
ab € 6,59*
Zubehör
Durable
1800504221
ab € 6,62*
Zubehör
Durable
1800500050
ab € 15,02*
Zubehör
Durable
1800502040
ab € 14,45*
Zubehör
Durable
1800501020
ab € 14,39*
Zubehör
Durable
1800500030
ab € 15,02*
Zubehör
Durable
1800500020
ab € 15,45*
Zubehör
Durable
1801666010
ab € 34,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.