Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelpfanne DIN 6319D M20 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kegelpfanne DIN 6319D M20 AMF
Kegelpfanne DIN 6319D M20 AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-167083
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81919
EAN/GTIN:
     4020772081911
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Kegelpfanne

Ausführung: Einsatzgehärtet und phosphatiert. Für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet.

Anwendung: Nur für ebene, geschlossene Ringflächen.

Hinweis: Für Langlöcher nicht zulässig.

Weitere Informationen:
für Schrauben:
M20
Außen-Ø:
36 mm
Bohrungs-Ø:
23,2 mm
Höhe:
7,5 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
81919
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 8,50*
ab € 1,16*
€ 1,61*
5 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 1,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,47*
€ 2,02*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 2,06*
Lager 6C8MS
25
20
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 41,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.