Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder lösbar Click Ties 4,4x320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder lösbar Click Ties 4,4x320 mm
Kabelbinder lösbar Click Ties 4,4x320 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-167184
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     CLT.10.2129R
EAN/GTIN:
     8014748306159
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder Click Tie, lösbar

Ausführung: Aus Polyamid 6.6, rot, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Überdurchschnittlich farbbeständig, lässt sich jederzeit bequem lösen und wieder verwenden. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und +85 °C. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.

Weitere Informationen:
Breite:
4,4 mm
Länge:
320 mm
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
SapiSelco
Herstellername:
SapiSelco s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
CLT.10.2129R
Ursprungsland:
Italien
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
589
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 7,73*
7 Tage
589
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 8,02*
1 Tag
589
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 8,06*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,50*
€ 8,20*
2 Tage
589
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 6,30* pro Beutel)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 154,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
CLT.10.2116R
ab € 4,45*
Ähnlich
Sapiselco
CLT.10.2149R
ab € 24,01*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.14.425R
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.