Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Saalbesen L 80 cm, Poly Kokos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie Saalbesen L 80 cm, Poly Kokos
Industrie Saalbesen L 80 cm, Poly Kokos
Artikel-Nr.:
     6C8MS-167764
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2316.03
EAN/GTIN:
     4250560509055
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen kokos
Industriebesen Poly-Kokos mit Stielhalter

•Mit Metallstielhalter
•Flachholz

Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
für Stiel-Ø:
24 mm
Material:
Kokos, natur
Holz:
Flachholz
Herstellerartikelnummer:
2316.03
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, Kehrbesen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 6,18*
€ 8,71*
10
Frei Haus
ab € 11,232*
€ 14,392*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,50*
€ 14,51*
1
€ 9,80*
ab € 10,53*
€ 14,56*
Lager 6C8MS
154
10
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 153,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 2,73*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 30,24*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.