Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handy-Gürteltasche 539TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handy-Gürteltasche 539TB
Handy-Gürteltasche 539TB
Artikel-Nr.:
     6C8MS-168288
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     539TB
EAN/GTIN:
     8010904653914
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Handheld Tasche
Handheld-Terminal Holster
Handy-Gürteltasche mit Gürtelclip
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Markenname:
PLANO
Herstellername:
Mungo s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
539TB
Ursprungsland:
VR China
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,99*
ab € 8,01*
€ 12,14*
Lager 6C8MS
89
10
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 13,13*
7 Tage
109
1
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 13,26*
1
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 13,26*
1
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.