| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-168295 Herst.-Nr.: 4006596071253 EAN/GTIN: 4006596071253 |
| |
|
| | |
| Hakenleiste • Messing verchromt • Breite ca. 150 mm, Höhe ca. 40 mm Lieferung: SB-verpackt à 1 Stück mit Reiter Weitere Informationen: | | Ausführung: | 5 Haken | Marke: | SANITOP® WINGENROTH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4006596071253, Hakenleisten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,56* | € 7,47* | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,58* | € 7,89* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,90* | € 8,52* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,25* | € 8,83* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,46* | € 9,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|