| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-169005 Herst.-Nr.: 4006596221030 EAN/GTIN: 4006596221030 |
| |
|
| | |
| Tauchrohr, gerade, verchromt • Messing verchromt mit Bördelrand 31,7 mm (1.1/4") • Für Waschtischsiphon • Verwendung als Tauchrohr für Flaschen- und Röhrensiphon oder als Ablaufrohr für Flaschensiphon Lieferung: SB-Verpackung mit Reiter. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 32 x 200 mm | Marke: | SANITOP® WINGENROTH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, sanitop-wingenroth waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, verstellrohr d 32 mm, 4006596221030, Ablaufrohr, Flaschengeruchsverschluss, Rohr, Rohre, Tauchrohre |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,17* | € 4,41* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,21* | € 4,90* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,26* | € 4,97* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,32* | € 5,17* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,53* | € 5,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 88,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|