Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr M 2 SW D 61,5 mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr M 2 SW D 61,5 mm Käfer
Präzisions-Messuhr M 2 SW D 61,5 mm Käfer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-173069
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     M 2 SW
EAN/GTIN:
     4031452101270
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr käfer
messuhr
Präzisions-Messuhr, öl- und wasserdicht

Ausführung: Mit Stoßschutz, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die präzise geführte Hülse über dem Messbolzen ist so angeordnet und angefedert, dass sich ein Stoß nicht auf das Messuhrgetriebe überträgt. Mit Gummibalg am Messbolzen und O-Ring-Dichtung an Skala und Rückwand zum Schutz gegen Flüssigkeiten und Verunreinigungen. Lieferung im Etui.

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 sind auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Messbereich:
10 mm
Außen-Ø:
61,5 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Ablesung:
0,01 mm
Norm:
DIN 878
Typ:
M 2 SW
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
M 2 SW
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 42286110, Dickenmessgerät, Dickenmessgeräte, Digitale, Digitales, Käfer, Längenmessgerät, Mess-, Meßuhr, Messuhren, Präzisions-Messuhr, Prüfwerkzeug, QR4029429, Tiefenmessgerät, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Uhr, Uhren, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 81,68*
€ 91,96*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 81,61*
€ 91,99*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 82,96*
€ 94,01*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,11*
€ 94,27*
Lager 6C8MS
14
Frei Haus
ab € 80,36*
€ 95,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,22*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 34,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 31,17*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,48*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,63*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,25*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,88*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,88*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 73,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 54,32*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,74*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,88*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,94*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.