Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfix mini Nedo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelfix mini Nedo
Winkelfix mini Nedo
Artikel-Nr.:
     6C8MS-176059
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     450111
EAN/GTIN:
     4016054005058
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Winkel-Wasserwaage
Winkelmessgerät Winkelfix

Ausführung: Schnelle und zuverlässige Ablesemöglichkeit von 0,5° mit einer Genauigkeit von 0,25°. Mit integrierter Horizontal- und Vertikallibelle und Analoganzeige. Die jeweilige Winkelstellung kann durch die Feststellschraube arretiert werden. Robuste Ausführung für extreme Beanspruchung.

Anwendung: Zum einfachen Übertragen und Messen von Winkeln.

Weitere Informationen:
Modell:
Mini
Schenkellänge:
430 mm
Messbereich:
180 °
Genauigkeit:
0,25 °
Ablesung:
0,5 °
Zirkelspitze:
Nein
Markenname:
Nedo
Herstellername:
Nedo GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
450111
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Winkelwasserwaage, digital-winkelmesser nedo, digital winkelmesser, 47070430, Bauwinkel, Mess-, Messwinkel, Nedo, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Neigungswasserwaage, Prüfwerkzeug, QR4029638, Schmiege, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Winkel, Winkel-, Winkelfix, Winkelmesser, Winkelmessgerät, Winkelmessgeräte
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 98,51*
€ 112,66*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 98,57*
€ 112,67*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 96,89*
€ 114,56*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 100,56*
€ 114,80*
2 Tage
10
€ 5,45*
ab € 101,00*
€ 115,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
500101
ab € 86,68*
Ähnlich
Nedo
500111
ab € 102,88*
Ähnlich
BMI
715 060 120
ab € 88,35*
Ähnlich
BMI
715 060 080
ab € 82,46*
Ähnlich
Nedo
405316
ab € 173,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.