Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband 0,05 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlerlehrenband 0,05 mm Format
Fühlerlehrenband 0,05 mm Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-177286
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784119269
EAN/GTIN:
     4317784119269
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,05mm format
fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,05mm
Fühlerlehrenband

Ausführung: Aus gehärtetem Federstahl, gratfreie Kanten, Stärkenangabe in mm ab Größe 0,08 auf dem Band in regelmäßigen Abständen markiert. Materialbreite 13 mm, Länge jeweils 5 m. Lieferung in Kunststoffdose, gewickelt.

Anwendung: Besonders geeignet für immer wiederkehrende Kontrollen der gleichen Materialstärke, z. B. in der Serienkontrolle. Auch als Unterlage zum Ausrichten von Maschinenbauteilen in der Fertigung und Montage geeignet.

Weitere Suchbegriffe: 44890005, FORMAT, Halter, Kleinlehren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
219
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 9,00*
3 Tage
219
1
€ 6,90*
ab € 6,56*
€ 9,41*
3 Tage
221
1
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 9,42*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,70*
€ 9,61*
4 Tage
312
1
€ 4,30*
ab € 6,77*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,0013* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.