Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie Messing 150x2500x0,075 mm Record


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfolie Messing 150x2500x0,075 mm Record
Metallfolie Messing 150x2500x0,075 mm Record
Artikel-Nr.:
     6C8MS-177313
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     M0,075
EAN/GTIN:
     4031177003194
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie record
metallfolie
metallfolie 0.075mm
Metall-Folie, Messing (MS 63)

Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel usw.

Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln.

Weitere Informationen:
Folienstärke:
0,075 mm
Toleranz:
0,005 mm
Markenname:
RECORD
Herstellername:
Record Metall-Folien GmbH
Herstellerartikelnummer:
M0,075
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 63, 44960075, Kleinlehren, Messing, Metall-Folie, MS, QR4029538, Record
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,57*
€ 19,50*
3 Tage
9
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,77*
€ 19,80*
5 Tage
11
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,22*
€ 20,78*
7 Tage
9
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,05*
€ 22,78*
Lager 6C8MS
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 25,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 6,016* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.