Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 800kg mit Totalfestst. 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 800kg mit Totalfestst. 200mm
Lenkrolle 800kg mit Totalfestst. 200mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-193068
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L620.B90.200
EAN/GTIN:
     4021885104450
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Schwerlastrolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Aluminium

Gehäuse: Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L620.B90.200
a:
200 mm
c:
50 mm
e:
245 mm
g:
135 x 110 mm
h:
104 x 78 mm
k:
11 mm
f:
800 kg
Herstellerartikelnummer:
L620.B90.200
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, schwerlastrolle 200mm, 30223106, Bockrollen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Räder, Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.