Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsetzrahmen 22921 f. Paletten-Fahrgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufsetzrahmen 22921 f. Paletten-Fahrgestell
Aufsetzrahmen 22921 f. Paletten-Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     6C8MS-193108
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22921
EAN/GTIN:
     4017976229218
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle

Stabile Stützrohre mit Fußplatten
Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe.
Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
Für Europaletten 1200x800 mm
Aufsetzrahmen durch Verschraubungssatz (im Lieferumfang) fest mit Paletten-Fahrgestell verschraubbar.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
1200 kg
Ladefläche LxB:
1210x810 mm
Höhe ohne PF*:
370 mm
Höhe ohne Paletten-Fahrgestell:
370 mm
Höhe mit Paletten-Fahrgestell:
652 mm
Eigengewicht:
19 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,63*
€ 128,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,03*
€ 128,13*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,04*
€ 128,42*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 106,47*
€ 131,21*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 110,59*
€ 132,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.