Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse 36x36E H1150 NCS 6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse 36x36E H1150 NCS 6502
Schrankgehäuse 36x36E H1150 NCS 6502
Schrankgehäuse 36x36E H1150 NCS 6502
Schrankgehäuse 36x36E H1150 NCS 6502
Schrankgehäuse 36x36E H1150 NCS 6502
Artikel-Nr.:
     6C8MS-193521
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71094050
EAN/GTIN:
     7612269049244
Suchbegriffe:
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubladenschrank-Leergehäuse, 36x36 E, grau metallic

Ausführung
Maße: BxT 717x725 mm (36x36 E).
Schubladennutzfläche: BxT 612x612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.


Abb. zeigt RAL 5012
Weitere Informationen:
Höhe:
1150 mm
lichte Höhe (B):
1050 mm
Maße BxT:
717x725 mm
Einheit:
36x36 E
Made in Germany:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,79*
€ 588,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,40*
€ 571,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 476,79*
€ 567,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,91*
€ 558,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 467,74*
€ 556,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,64*
€ 535,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 449,19*
€ 534,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,21*
€ 484,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.