Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenwalze Lammplüsch 25cm Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenwalze Lammplüsch 25cm Nölle
Fassadenwalze Lammplüsch 25cm Nölle
Artikel-Nr.:
     6C8MS-193575
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     700901
EAN/GTIN:
     4250560500939
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
Fassaden-Farbwalze Lammplüsch

Ausführung: Passend für 8-mm-Steckbügel.



Lammplüsch, Polyacryl, Florhöhe 18 mm, stark gepolstert, eckenausrollend, geeignet für grob strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich, hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
25 cm
Florhöhe:
18 mm
für Steckbügel-Ø:
8 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
700901
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
54
20
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,67*
2 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 5,32*
4 Tage
51
1
€ 4,79*
ab € 3,65*
€ 5,34*
2 Tage
61
1
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 5,36*
4 Tage
61
1
€ 4,30*
ab € 3,78*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 93,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.