Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyr.pannensicher RolllagerRilleD16.400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyr.pannensicher RolllagerRilleD16.400
Polyr.pannensicher RolllagerRilleD16.400
Artikel-Nr.:
     6C8MS-193775
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D16.400
EAN/GTIN:
     4021885102876
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad, pannensicher

Extrem beständig
Wartungsfrei durch Ausschäumung des Reifens und rollengelagert.
Robuste Reifen und Radkörper
Reifen: Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau.
Radkörper: Kunststoff, Farbe rot.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
D16.400
Ausführung:
NL 75 mm, Bohrung 20 mm
Profil:
Rille
Ø:
400 mm
Breite:
100 mm
Belastbarkeit:
200 kg
Herstellerartikelnummer:
D16.400
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schubkarrenrad, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethan reifen, 30221760, Pannensichere, Rad, Räder, Rollen, Schubkarrenräder, Transportgeräterollen
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 29,05*
€ 35,81*
1
€ 4,90*
ab € 29,53*
€ 37,48*
2 Tage
78
1
€ 7,90*
ab € 30,47*
€ 37,54*
7 Tage
82
1
€ 4,30*
ab € 31,50*
€ 40,60*
Lager 6C8MS
75
1
Frei Haus
ab € 29,68*
€ 41,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
C91.262
ab € 12,99*
Ähnlich
k.A.
C91.400
ab € 29,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.