Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten 108 Schl., 300x240x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkasten 108 Schl., 300x240x80
Schlüsselkasten 108 Schl., 300x240x80
Artikel-Nr.:
     6C8MS-194110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228756
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
";Schlüsselkasten

• Aus lackiertem Stahl
• Farbe: grau
• Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
• Inklusive Schlüsselanhänger, Befestigungsmaterial und Nummerierungskästen
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial)

"
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
2
Anzahl Schlüsselplätze:
108
Höhe:
300 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht ca.:
2,35 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, 30507569, Schlüsselkassette
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,51*
€ 39,65*
2 Tage
148
€ 6,90*
ab € 30,65*
€ 39,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,08*
€ 41,30*
1 Tag
148
€ 7,90*
ab € 32,41*
€ 42,03*
Lager 6C8MS
148
Frei Haus
ab € 31,03*
€ 44,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.